Ultra lehká kšilkovka s plastovou výztuhou Yellow R

Artiklové číslo: PS79YER
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
Katalogové číslo PS79YER
EAN / GTIN 5036108408719
Číslo výrobce PS79YER

Popis

Popis:

Zažijte bezkonkurenční pohodlí a ochranu s naší inovativní nárazovou čepicí. Její velmi lehká konstrukce a jedinečná vnitřní skořepina zajišťují vynikající prodyšnost a pohodlí, zatímco pěna EPP zajišťuje optimální ochranu proti nárazu. Tato čepice s nárazníkem, která má navíc pohodlnou podšívku pro měkký pocit, je ideální volbou pro celodenní nošení. Je k dispozici ve čtyřech oblíbených barevných provedeních a představuje dokonalou kombinaci stylu a bezpečnosti.

Charakteristika:

  • Čepice prémiového stylu s inovativní plastovou skořepinou
  • Několik větracích otvorů v plastovém plášti a horní síťovina na čepici
  • Odolná a nárazuvzdorná PE skořepina
  • EPP pěnová vložka pro maximální ochranu proti nárazu
  • Extra polstrování pro maximální pohodlí
  • HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
  • Odlehčené
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Střední kšilt (5cm) ideální pro všechna použití
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 812

Materiál:

Materiál: HDPE; Expandovaný polypropylen (EPP) ; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku