Ultra lehká kšilkovka s plastovou výztuhou Black R

Artiklové číslo: PS79BKR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS79BKR
EAN / GTIN 5036108408689
Číslo výrobce PS79BKR

Popis

Popis:

Zažijte bezkonkurenční pohodlí a ochranu s naší inovativní nárazovou čepicí. Její velmi lehká konstrukce a jedinečná vnitřní skořepina zajišťují vynikající prodyšnost a pohodlí, zatímco pěna EPP zajišťuje optimální ochranu proti nárazu. Tato čepice s nárazníkem, která má navíc pohodlnou podšívku pro měkký pocit, je ideální volbou pro celodenní nošení. Je k dispozici ve čtyřech oblíbených barevných provedeních a představuje dokonalou kombinaci stylu a bezpečnosti.

Charakteristika:

  • Čepice prémiového stylu s inovativní plastovou skořepinou
  • Několik větracích otvorů v plastovém plášti a horní síťovina na čepici
  • Odolná a nárazuvzdorná PE skořepina
  • EPP pěnová vložka pro maximální ochranu proti nárazu
  • Extra polstrování pro maximální pohodlí
  • HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
  • Odlehčené
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Střední kšilt (5cm) ideální pro všechna použití
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 812

Materiál:

Materiál: HDPE; Expandovaný polypropylen (EPP) ; Polyester;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku