Popis:
Naše prémiová Height Endurance přilba je nyní k dispozici v provedení s ventilací pro extra proudění vzduchu. Lehká, pohodlná a kompaktní. Tato helma je určena pro práci ve výškách. ABS skořepina, 6 bodové zavěšení, nastavitelná velikost 52-63 cm rohatkou. Součástí je potní proužek a řemínek (styl Y) s měkkou gumovou ochranou brady.
Charakteristika:
- Speciálně určené pro práci ve výškách
- Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
- 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
- Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
- 4bodový řemínek na bradu ve stylu Y
- Lehké a robustní
- HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
- Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
- Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
- Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
- CE certifikace
Norma:
- EN 397 (-30°C / +50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
Materiál:
Materiál: ABS;