{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost helmy | Schutzeigenschaft bis -30 °C | |
Barva | oranžová | |
Velikost | 52 cm - 63 cm | |
Materiál skořepiny helmy | ABS | |
Norma | DIN EN 397 | |
Regulace šířky | flexibilní nosní třmen | |
Odolávající nízkým teplotám | -30 °C | |
6bodové textilní zavěšení | ano | |
Druh produktu | Schutzhelm |
Katalogové číslo | PS63ORR | |
EAN / GTIN | 5036108309139 | |
Číslo výrobce | PS63ORR |