Bezpečnostní přilba Expertline (s kolečkem) Yellow R

Artiklové číslo: PS62YER
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
Katalogové číslo PS62YER
EAN / GTIN 5036108390779
Číslo výrobce PS62YER

Popis

Popis:

Naše lehká průmyslová ochranná přilba je navržena pro optimální pohodlí a ochranu. Její odvětrávaná skořepina zajišťuje cirkulaci vzduchu a udržuje hlavu chladnou i v náročných podmínkách. Šestibodový plastový postroj s ráčnou na kolečkách umožňuje snadné nastavení velikosti. Tato přilba je vybavena pravidelným kšiltem, univerzálními bočními otvory a dešťovým žlábkem a nabízí lepší funkčnost. Přiložený potní pásek zvyšuje pohodlí a prodloužená zadní část poskytuje zvýšenou ochranu zátylku.,

Charakteristika:

  • Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
  • Odlehčené
  • 6bodový plastový závěsný popruh pro pohodlí, bezpečnost a snadné čištění
  • Součástí je potní pásek pro větší pohodlí při nošení
  • Plášť přilby s odvodem vody
  • Prodloužený design zadní skořepiny pro zvýšenou ochranu zátylku
  • Nastavitelná velikost kolečkem
  • Skořepina přilby vyrobená z HDPE
  • Špičkový design
  • Univerzální boční otvory (30 mm)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiál:

Materiál: HDPE; LDPE;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku