Bezpečnostní pracovní přilba Yellow R

Artiklové číslo: PS61YER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS61YER
EAN / GTIN 5036108385874
Číslo výrobce PS61YER

Popis

Popis:

Neventilovaná průmyslová ochranná přilba pro bezpečné použití v nízkonapěťových instalacích s 6bodovým plastovým pásem s posuvnou ráčnou pro nastavení velikosti. Vyznačuje se pravidelným kšiltem, univerzálními bočními otvory a dešťovým okapem. Součástí je potítko.

Charakteristika:

  • Neventilovaná skořepina přilby pro bezpečné použití v elektrických aplikacích
  • 6bodový plastový závěsný popruh pro pohodlí, bezpečnost a snadné čištění
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Součástí je potní pásek pro větší pohodlí při nošení
  • Plášť přilby s odvodem vody
  • Univerzální slot adaptér
  • Odlehčené
  • CE-KAT III
  • Skořepina přilby vyrobená z HDPE
  • Špičkový design
  • Univerzální boční otvory (30 mm)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Materiál:

Materiál: HDPE;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku