Bezpečnostní přilba Expertline (skluzová ráčna) bílá

Artiklové číslo: PS60WHR
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
  • Regulace šířky: flexibilní nosní třmen
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
Barva bílá
Materiál skořepiny helmy HDPE
Norma DIN EN 397
Regulace šířky flexibilní nosní třmen
Odolávající nízkým teplotám -10 °C
6bodové textilní zavěšení ano
Druh produktu Schutzhelm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS60WHR
EAN / GTIN 5036108390731
Číslo výrobce PS60WHR
L-číslo L01840 428

Popis

Popis:

Naše lehká průmyslová ochranná přilba je navržena pro optimální pohodlí a ochranu. Díky větracím otvorům ve skořepině přilby umožňuje vynikající cirkulaci vzduchu a udržuje hlavu uživatele v chladu. Šestibodový plastový popruh s protiskluzovou západkou zajišťuje bezpečné a nastavitelné uchycení, zatímco prodloužená konstrukce zadní skořepiny poskytuje zvýšenou ochranu zátylku. Přilba má také univerzální boční otvory, dešťový žlábek a pravidelný kšilt. Tato přilba s potním páskem pro větší pohodlí je spolehlivou volbou pro bezpečné a pohodlné pracovní prostředí.

Charakteristika:

  • Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
  • Odlehčené
  • 6bodový plastový závěsný popruh pro pohodlí, bezpečnost a snadné čištění
  • Plášť přilby s odvodem vody
  • Prodloužený design zadní skořepiny pro zvýšenou ochranu zátylku
  • Součástí je potní pásek pro větší pohodlí při nošení
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • Skořepina přilby vyrobená z HDPE
  • Špičkový design
  • Univerzální boční otvory (30 mm)
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiál:

Materiál: HDPE; LDPE;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku