Kšiltovka s výztuhou AirTech Orange R

Artiklové číslo: PS59ORR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS59ORR
EAN / GTIN 5036108309894
Číslo výrobce PS59ORR

Popis

Popis:

Inovativní design Bump Cap. Maximální ventilace díky boční síťce a široce otevřeným oknům na vnitřní skořepině. Moderní textilní design s reflexním lemováním pro lepší viditelnost. Díky středně dlouhému vrcholu je tato čepice vhodná pro všechna použití. Nastavitelná velikost spony.

Charakteristika:

  • Střední kšilt (5cm) ideální pro všechna použití
  • HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Vnitřní ABS skořepina s měkkou vložkou pro absorpci nárazů
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Spona na úpravu velikosti pro snadné nastavení
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace

Norma:

  • EN 812

Materiál:

Materiál: Nylon; ABS; EVA;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku