Držák hledí na přilbu Black R

Artiklové číslo: PS58BKR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS58BKR
EAN / GTIN 5036108279463
Číslo výrobce PS58BKR

Popis

Popis:

Držák na přilbu s univerzálním slotem evropské velikosti (30 mm) lze použít na vytrvalostních přilbách a výškových vytrvalostních přilbách. Umožňuje polohu stand-off a lze kombinovat současné nošení kšiltu a připínacích chráničů sluchu. Kompatibilní s náhradními hledími PW92, PW94 a PW99.

Charakteristika:

  • Univerzální slot adaptér
  • Jednoduše clip-on
  • Stand-off pozice pro přerušované použití
  • Jednoduchá a bezpečná výměna štítu
  • Kompatibilní s přilbami Endurance a Height Endurance
  • Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (F)
  • EN 1731 (F)
  • ANSI/ISEA Z87
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: ABS;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku