Přilba Endurance White R

Artiklové číslo: PS55WHR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS55WHR
EAN / GTIN 5036108258956
Číslo výrobce PS55WHR
L-číslo L01840 291

Popis

Popis:

Přilba Endurance s odvětrávanou skořepinou z ABS je vybavena 6-pointým textilním závěsným popruhem s nastavením velikosti pomocí ráčny na kolečku a prodává se včetně 4-pointého podbradního řemínku.

Charakteristika:

  • Odvětraná skořepina přilby umožňující cirkulaci vzduchu ochlazující hlavu nositele
  • 6-bodový textilní postroj pro větší pohodlí a bezpečnost
  • Nastavitelná velikost čelenky přes ráčnový systém
  • 4bodový řemínek na bradu ve stylu Y
  • Kompatibilní s držákem hledí na helmu PS58
  • K dispozici ve více barvách
  • Kompatibilní s PW47 a PS47 Clip-On Ear Muff
  • Životnost až 7 let od data výroby (pokud není poškozená)
  • Boční deformace
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • AS/NZS 1801

Materiál:

Materiál: ABS;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku