{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost helmy | Elektrische Isolierung | |
Barva | žlutá | |
Velikost | 52 cm - 63 cm | |
Materiál skořepiny helmy | ABS | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulace šířky | flexibilní nosní třmen | |
Odolávající nízkým teplotám | -30 °C | |
Schválení až do V | 1000Vac | |
6bodové textilní zavěšení | ano | |
Druh produktu | Schutzhelm |
Katalogové číslo | PS53YER | |
EAN / GTIN | 5036108262601 | |
Číslo výrobce | PS53YER | |
L-číslo | L01840 321 |