Popis:
Barva s vysokou viditelností. Tento výrobek je kompatibilní s přilbami Endurance, přilbamí Height Endurance, přilbami Peak View a přilbou PS51. Varování: výkony útlumu se liší v závislosti na stylu helmy, se kterým jsou používány.
Charakteristika:
- Vynikající rychlost útlumu
- Jednoduše clip-on
- HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
- Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
- Stand-off pozice pro přerušované použití
- Kompatibilní s přilbami Endurance a Height Endurance
- Kompatibilní s helmami Peak View
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
Norma:
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Materiál:
Materiál: ABS; Polystyren; Mono PU; Nerezová ocel; Jednohustotní PU;