Chrániče sluchu Endurance HV Clip-On Orange R

Artiklové číslo: PS47ORR
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
Katalogové číslo PS47ORR
EAN / GTIN 5036108258819
Číslo výrobce PS47ORR

Popis

Popis:

Barva s vysokou viditelností. Tento výrobek je kompatibilní s přilbami Endurance, přilbamí Height Endurance, přilbami Peak View a přilbou PS51. Varování: výkony útlumu se liší v závislosti na stylu helmy, se kterým jsou používány.

Charakteristika:

  • Vynikající rychlost útlumu
  • Jednoduše clip-on
  • HiVis barva pro lepší viditelnost za denního světla
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Stand-off pozice pro přerušované použití
  • Kompatibilní s přilbami Endurance a Height Endurance
  • Kompatibilní s helmami Peak View
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 24dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

Materiál:

Materiál: ABS; Polystyren; Mono PU; Nerezová ocel; Jednohustotní PU;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku