Chrániče sluchu HV Extreme Grey R

Artiklové číslo: PS43GRR
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
Katalogové číslo PS43GRR
EAN / GTIN 5036108338283
Číslo výrobce PS43GRR

Popis

Popis:

Chrániče sluchu HV Extreme jsou součástí naší prémiové řady Díky polstrované čelence z PU poskytuje maximální pohodlí při dlouhém používání. Díky polstrované čelence z PU poskytuje maximální pohodlí při dlouhém používání. Nastavitelné dvojité kolíky nabízejí bezpečné uchycení. Vynikající útlumový výkon poskytuje vynikající ochranu před škodlivým hlukem a reflexní polstrovaná čelenka poskytuje maximální pohodlí.

Charakteristika:

  • Vynikající rychlost útlumu
  • Čalouněná čelenka pro větší pohodlí
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Nastavitelný duální systém poskytuje vícenásobné polohy pro lepší uchycení
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 352-1:2002 (SNR 36dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 30dB)

Materiál:

Materiál: ABS; PU pěna; Neopren; Karbonová ocel; Nylon; Pěna

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku