Ultra Spectacles Smoke R

Artiklové číslo: PS38SKR
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
Katalogové číslo PS38SKR
EAN / GTIN 5036108420780
Číslo výrobce PS38SKR

Popis

Popis:

Stylové zavinovací brýle se sklonitelnými postranicemi, tvarovaným nosním můstkem a chráničem obočí z PC pro větší ochranu před oslněním nebo částicemi. Brýle Ultra jsou ideální pro delší používání díky extrémně nízké hmotnosti a flexibilním postranicím. Bezpečné pro práci v elektrických aplikacích, protože neobsahují kov. ,

Charakteristika:

  • Design s možností snadného zabalení
  • Tvarovaná ochrana obočí
  • Sklopná boční ramena pro optimální uchycení
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • 100% nekovové
  • 99% UV ochrana
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; Nylon;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku