Bezpečnostní brýle KN Anthracite Clear R

Artiklové číslo: PS37CLR
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
Katalogové číslo PS37CLR
EAN / GTIN 5036108422227
Číslo výrobce PS37CLR
L-číslo L01840 163

Popis

Popis:

Tento jedinečný nový design s moderním antracitovým polorámečkem nabízí vynikající ochranu a pohodlí díky své nízké hmotnosti, pružným a provzdušněným bočním ramenům a velmi měkkému gumovému nosníku. Zvýšený komfort díky povrchové úpravě čoček KN s ochranou proti poškrábání a zamlžení u čirých, kouřových a jantarových čoček. ,,

Charakteristika:

  • Stylový model s polovičními obroučkami
  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Tvarovaná ochrana obočí
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Stylová dvoubarevná boční ramena
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Nekovové
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku