Bezpečnostní brýle Anthracite Mirror R

Artiklové číslo: PS36MIR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS36MIR
EAN / GTIN 5036108422197
Číslo výrobce PS36MIR

Popis

Popis:

Tento jedinečný nový design s moderním polorámečkem v antracitové barvě nabízí vynikající ochranu a pohodlí díky své nízké hmotnosti, pružným a provzdušněným bočním ramenům a velmi měkkému gumovému nosníku. Tento styl neobsahuje kovy. ,

Charakteristika:

  • Stylový model s polovičními obroučkami
  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Tvarovaná ochrana obočí
  • Nekovové
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku