Brýle Wrap Around Plus Clear R

Artiklové číslo: PS32CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS32CLR
EAN / GTIN 5036108273621
Číslo výrobce PS32CLR

Popis

Popis:

Náš nejprodávanější Wrap Around Spectacle je nyní k dispozici s dodatečnou ochranou hran díky odnímatelnému těsnění, které nabízí super pohodlné nošení a optimální ochranu proti prachu a nárazům. Pro lepší výkon jsou čočky ošetřeny povrchovou úpravou proti poškrábání a zamlžování.

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
  • Design s možností snadného zabalení
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Měkké polštářky pro extra pohodlí
  • Vynikající boční ochrana
  • K dispozici ve více barvách
  • 99% UV ochrana
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku