Špičkové ochranné brýle OTG Clear R

Artiklové číslo: PS31CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS31CLR
EAN / GTIN 5036108422258
Číslo výrobce PS31CLR

Popis

Popis:

Jedinečný, inovativní a lehký styl OTG s tenkými dvoubarevnými modrými a šedými bočními rameny se stylovými ventilačními otvory. Tyto moderní brýle k nošení přes brýle neobsahují kov a jsou k dispozici v čiré i kouřové variantě. ,

Charakteristika:

  • Moderní ochranné brýle „přes brýle“ ideální pro uživatele dioptrických brýlí
  • Vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí
  • Panoramatické brýle
  • Stylová dvoubarevná boční ramena
  • Odlehčené
  • Sklopná boční ramena pro optimální uchycení
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku