Popis:
Tento model je založen na populárním ovinutí ochranné brýle PS27 a je vybaven přídavným pěnovým těsněním a elastickým čelenkou pro zvýšenou ochranu a bezpečné uchycení. Flexibilní boční držáky a měkké, protiskluzové chrámové špičky poskytují pohodlné nošení pro delší použití. Povlaky s certifikací KN na obou stranách čočky zajišťují vynikající viditelnost v čirém jantaru a kouři. Tento model je bez kovu.
Charakteristika:
- Design s možností snadného zabalení
- Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
- Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou
- Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
- Měkký nosní můstek pro bezpečné a pohodlné nošení
- Nekovové
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- 99% UV ochrana
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- Nový vzhled
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; TPE; Elastické;