Ochranné brýle Tech Look Pro KN jantarová

Artiklové číslo: PS28AMR
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
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
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
Řada Technický vzhled Pro
Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Schutzbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS28AMR
EAN / GTIN 5036108422135
Číslo výrobce PS28AMR

Popis

Popis:

Tento model je založen na populárním ovinutí ochranné brýle PS27 a je vybaven přídavným pěnovým těsněním a elastickým čelenkou pro zvýšenou ochranu a bezpečné uchycení. Flexibilní boční držáky a měkké, protiskluzové chrámové špičky poskytují pohodlné nošení pro delší použití. Povlaky s certifikací KN na obou stranách čočky zajišťují vynikající viditelnost v čirém jantaru a kouři. Tento model je bez kovu.

Charakteristika:

  • Design s možností snadného zabalení
  • Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
  • Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou
  • Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
  • Měkký nosní můstek pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nekovové
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPE; Elastické;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku