Ochranné brýle na ochranu očí hnědé

Artiklové číslo: PS26BRR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Boční kryty
Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Schutzbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS26BRR
EAN / GTIN 5036108422081
Číslo výrobce PS26BRR

Popis

Popis:

Side Shields Safety Glasses

Charakteristika:

  • Stylový celorámový model
  • Integrované boční štíty pro větší ochranu
  • Vlastnosti blokování modrého světla u světle hnědých čoček
  • Světle hnědé čočky pomáhají snižovat namáhání očí
  • Měkké polštářky pro extra pohodlí
  • Měkký nosní díl pro univerzální přizpůsobení
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2C-1.4 (light brown))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; Pryž;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku