Bezpečnostní čtečky Clear X20 R

Artiklové číslo: PS25CLRX20
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
Katalogové číslo PS25CLRX20
EAN / GTIN 5036108400317
Číslo výrobce PS25CLRX20

Popis

Popis:

Bezpečnostní čtečky se třemi běžnými dioptriemi (+1,5, +2,0 a +3,0), které splňují vaše specifické zrakové potřeby. Stylový design s dvoubarevnými bočními rameny, která barevně ladí s oděvy Portwest. Pro zajištění maximálního pohodlí jsou naše bezpečnostní čtečky navrženy s měkkou nosní částí, která nezpůsobuje nepohodlí ani podráždění. Protiskluzové koncovky chráničů udrží brýle bezpečně na svém místě i při náročných aktivitách. Navíc povrchová úprava čoček proti zamlžování zabraňuje zamlžování a zajišťuje vždy jasné vidění. Dokonalá kombinace stylu, pohodlí a funkčnosti.

Charakteristika:

  • Bi-fokální čočky dostupné ve 3 dioptriích + 1,5/ +2,0/ +2,5
  • Styl polorámečku se dvěma čočkami
  • Dvoubarevné boční ramena, barevně sladěné s našimi oděvy
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Měkké gumové postranní špičky pro protiskluzové přizpůsobení
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • CE certifikace
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPR;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku