Popis:
Bezpečnostní čtečky se třemi běžnými dioptriemi (+1,5, +2,0 a +3,0), které splňují vaše specifické zrakové potřeby. Stylový design s dvoubarevnými bočními rameny, která barevně ladí s oděvy Portwest. Pro zajištění maximálního pohodlí jsou naše bezpečnostní čtečky navrženy s měkkou nosní částí, která nezpůsobuje nepohodlí ani podráždění. Protiskluzové koncovky chráničů udrží brýle bezpečně na svém místě i při náročných aktivitách. Navíc povrchová úprava čoček proti zamlžování zabraňuje zamlžování a zajišťuje vždy jasné vidění. Dokonalá kombinace stylu, pohodlí a funkčnosti.
Charakteristika:
- Bi-fokální čočky dostupné ve 3 dioptriích + 1,5/ +2,0/ +2,5
- Styl polorámečku se dvěma čočkami
- Dvoubarevné boční ramena, barevně sladěné s našimi oděvy
- Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
- Měkké gumové postranní špičky pro protiskluzové přizpůsobení
- Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
- CE certifikace
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- Nový vzhled
Norma:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; TPR;