Ochranné brýle Peak OTG Clear R

Artiklové číslo: PS24CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS24CLR
EAN / GTIN 5036108400294
Číslo výrobce PS24CLR
L-číslo L01840 174

Popis

Popis:

Objevte naši moderní ochranu očí OTG (Over-the-Glasses), která je navržena tak, aby se bez problémů přizpůsobila většině brýlí na předpis. Má dvoubarevná boční ramena, která dokonale ladí s našimi oděvy Portwest. Měkké gumové koncovky chráničů nekloužou, skloněný design pro optimální pohodlí a společně vstřikovaný chránič obočí z TPE pro větší ochranu proti částicím, nárazům a oslnění. Povlaky proti zamlžování a poškrábání zajišťují odolnost a pohodlí při nošení.

Charakteristika:

  • Moderní ochranné brýle „přes brýle“ ideální pro uživatele dioptrických brýlí
  • Dvoubarevné boční ramena, barevně sladěné s našimi oděvy
  • Měkké gumové postranní špičky pro protiskluzové přizpůsobení
  • Spolu vstřikovaný TPE chránič obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazy a oslněním
  • Sklopná boční ramena pro optimální uchycení
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPE;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku