Ochranné brýle Peak KN kouřová

Artiklové číslo: PS23SKR
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
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
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
Řada Peak
Označení rámu 1 FT, K, N.
Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Schutzbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS23SKR
EAN / GTIN 5036108400287
Číslo výrobce PS23SKR

Popis

Popis:

Stylové ochranné brýle s integrovaným chráničem obočí z TPE pro větší ochranu před částicemi, nárazy a pro snížení oslnění. Boční ramena s ráčnou lze naklonit a přizpůsobit je tak na míru. Dvoubarevný rámeček spolu s extrémně flexibilními koncovkami chráničů zajišťuje atraktivní, pohodlnou a bezpečnou volbu. Současně vstřikovaný chránič obočí z TPE poskytuje dodatečnou ochranu, zatímco certifikovaná povrchová úprava čoček KN zajišťuje odolnost a optimální vidění. Díky měkkému nosnímu dílu z TPR, který je univerzální, naše brýle bez problémů kombinují bezpečnost a výkon.

Charakteristika:

  • Spolu vstřikovaný TPE chránič obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazy a oslněním
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Sklopná boční ramena pro optimální uchycení
  • Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
  • KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPE;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku