Ochranné brýle Dynamic Plus KN Smoke R

Artiklové číslo: PS20SKR
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
Katalogové číslo PS20SKR
EAN / GTIN 5036108400256
Číslo výrobce PS20SKR

Popis

Popis:

Velké brýle ve sportovním stylu s obroučkami pro dokonalé krytí a ochranu očí. Integrovaný chránič obočí z TPE chrání před částicemi, nárazy a oslněním. Tyto brýle s povrchovou úpravou proti poškrábání a zamlžování KN nabízejí vynikající odolnost a viditelnost. Konstrukce 100% bez kovů spolu s dvoubarevnými a pružnými temeny zajišťuje maximální pohodlí. Vychutnejte si panoramatický výhled ve stylu wrap-around. Měkká nosní část z TPR a gumové koncovky chráničů zaručují univerzální a neklouzavé nošení. Navíc jsou tyto brýle nemagnetické, neobsahují nikl ani železo, takže bez problémů splní vaše požadavky na bezpečnost a pohodlí.

Charakteristika:

  • Spolu vstřikovaný TPE chránič obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazy a oslněním
  • KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
  • Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
  • Zavinovací styl pro panoramatický výhled
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Měkké gumové postranní špičky pro protiskluzové přizpůsobení
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPE;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku