Základní ochranné brýle KN čiré

Artiklové číslo: PS19CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Nezbytné
Označení rámu 1 FT, K, N.
Materiál kotouče Polykarbonát
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Schutzbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS19CLR
EAN / GTIN 5036108397204
Číslo výrobce PS19CLR
L-číslo L01840 1187

Popis

Popis:

Atraktivní, sportovně laděné a extrémně lehké ochranné brýle s hmotností pouhých 22 g. Polykarbonátový chránič obočí poskytuje dodatečnou ochranu před částicemi a nárazy. Velmi flexibilní ramínka a gumové koncovky chráničů zajišťují neklouzavé uchycení. Povrchová úprava čoček s certifikací KN zajišťuje vynikající vidění.

Charakteristika:

  • Jednoduchá zavinovací čočka pro výjimečné pokrytí a ochranu očí
  • KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
  • Integrovaná PC ochrana obočí pro extra ochranu před částicemi
  • Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
  • Měkký nosní díl TPR pro univerzální přizpůsobení
  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPR;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku