Popis:
Zažijte maximální bezpečnost a styl s našimi špičkovými dvoubarevnými ochrannými brýlemi, které jsou doplněny o spoluvstřikovaný chránič obočí pro bezkonkurenční ochranu proti částicím, nárazům a oslnění. Díky výsuvným a sklonitelným straničkám a gumovým koncovkám zorníků tyto brýle dokonale padnou na míru a zajišťují maximální pohodlí a bezpečnost. Naše čočky s certifikací KN poskytují křišťálově čistý výhled a naše dvoubarevné postranice dokonale doplňují oděvy Portwest.
Charakteristika:
- Dvojitý materiál a dvoubarevné stranice v portově modré a oranžové
- Spolu vstřikovaný TPE chránič obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazy a oslněním
- KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
- Sklopná boční ramena pro optimální uchycení
- Výsuvné ručičky pro bezpečné a pohodlné nošení
- Dvoubarevné boční ramena, barevně sladěné s našimi oděvy
- Měkké gumové postranní špičky pro protiskluzové přizpůsobení
- Spolu vstřikované měkké TPE nosní vycpávky pro flexibilitu a vynikající padnutí
- Styl polorámečku se dvěma čočkami
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN 166 1 FT, K, N
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Materiál:
Materiál: Polycarbonát; TPE;