Brýle Tech Look Plus kouřová

Artiklové číslo: PS11SKR
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
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Überbrille
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
Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Überbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS11SKR
EAN / GTIN 5036108273560
Číslo výrobce PS11SKR
L-číslo L01840 1058

Popis

Popis:

Dielektrické ochranné brýle s kovovými závěsy mají robustní a moderní design s dvojitým materiálem na bočních ramenech. Široký elastický pás zajišťuje lepší uchycení a lze jej snadno kombinovat s helmami a chrániči sluchu. Odnímatelné pěnové těsnění EVA poskytuje mimořádné pohodlí a nabízí dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu.

Charakteristika:

  • Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou
  • Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Zavinovací styl pro panoramatický výhled
  • Měkké polštářky pro extra pohodlí
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • 99% UV ochrana
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; Nylon; EVA pěna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku