Ochranné brýle Dynamic KN Smoke R

Artiklové číslo: PS10SKR
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
Katalogové číslo PS10SKR
EAN / GTIN 5036108397235
Číslo výrobce PS10SKR

Popis

Popis:

Inovativní, lehké ochranné brýle se spoluvstřikovaným chráničem obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazem a oslněním, s výjimečně dobrým, univerzálním střihem. Velmi flexibilní ramínka a gumové koncovky chráničů zajišťují neklouzavé uchycení. Povrchová úprava čoček s certifikací KN zajišťuje vynikající vidění. Tento styl je 100% bez kovu.

Charakteristika:

  • Jednoduchá zavinovací čočka pro výjimečné pokrytí a ochranu očí
  • KN certifikované vrstvy čoček pro extra odolnost a nejlepší výhled (proti poškrábání/zamlžení)
  • Spolu vstřikovaný TPE chránič obočí pro extra ochranu před částicemi, nárazy a oslněním
  • Měkké gumové postranní špičky pro protiskluzové přizpůsobení
  • Výjimečně dobrý, univerzální tvar
  • Ideální pro menší tvary obličeje
  • Ultra lehké pro dlouhé použití
  • Společné vstřikování, dvoubarevné a extrémně flexibilní stranice pro maximální pohodlí
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Povrchová úprava proti zamlžování na vysoké úrovni, certifikovaná a označená N na čočce
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; TPE;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku