Brýle s odpuzujícím povlakem Tech čiré

Artiklové číslo: PS09CLR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Provedení: Überbrille
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál kotouče Polykarbonát
Provedení Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Druh produktu Überbrille

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PS09CLR
EAN / GTIN 5036108325849
Číslo výrobce PS09CLR
L-číslo L01840 284

Popis

Popis:

Brýle se vyznačují inovativní, oleofobním a odpuzujícím povlakem, který pomáhá udržovat brýle v čistotě i ve velmi extrémních pracovních podmínkách. Odolný a moderní design s dvojitým materiálem na bočních ramenech. Široký elastický pásek zajišťuje lepší přizpůsobení, zatímco odnímatelné těsnění z pěny EVA poskytuje větší pohodlí a zároveň poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu.

Charakteristika:

  • Speciální úprava čoček poskytuje přirozenou čistotu a čisté vidění
  • Dvojí použití - s klasickými rameny nebo se širokou gumičkou
  • Odnímatelná pěna poskytuje dodatečnou ochranu proti nárazům a prachu
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • 99% UV ochrana
  • CE certifikace
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; Nylon; EVA pěna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku