Brýle Wrap Around Pro Mirror R

Artiklové číslo: PR32MIR
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
Katalogové číslo PR32MIR
EAN / GTIN 5036108358113
Číslo výrobce PR32MIR

Popis

Popis:

Klasický styl zavinutí je nyní k dispozici v moderní verzi s dvojitým materiálem pro větší pohodlí. Díky jednodílnému obrysu čočky jsou brýle ultralehké a poskytují vynikající pohodlí při dlouhém používání. Pro lepší výkon jsou čočky ošetřeny povrchovou úpravou proti poškrábání a zamlžování.

Charakteristika:

  • Panoramatické brýle
  • Design s možností snadného zabalení
  • Vynikající boční ochrana
  • Stylová dvoubarevná boční ramena
  • Flexibilní nožičky pro větší pohodlí
  • Měkké polštářky pro extra pohodlí
  • 99% UV ochrana
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiál:

Materiál: Polycarbonát; Pryž;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku