Přesné váhy; Max 620 g, d = 0,001 g

Artiklové číslo: PNJ 600-3M
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PNJ 600-3M
EAN / GTIN 4045761179882
Číslo výrobce PNJ 600-3M
L-číslo L40250 1294

Popis

Popis:

  • Nový standard v laboratoři s robustním váhovým systémem s ladicí vidlicí
  • Vysoce kvalitní váhový systém s ladicí vidlicí pro rychlé zobrazení hodnoty hmotnosti, přesné dávkování a vysokou mechanickou odolnost
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Přesné počítání: Automatická referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je málo místa
  • Velká vážicí deska z nerezové oceli odolná proti nárazům
  • Velký skleněný průvanový štít se 3 posuvnými dvířky pro pohodlný přístup ke vzorku. Vážicí komora Š×H×V 172×171×160 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 16,5 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 140 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 196 × 293 × 266 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 4,2 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku