Přesné váhy Max 6200 g

Artiklové číslo: PLJ 6200-2AM
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PLJ 6200-2AM
EAN / GTIN 4045761243286
Číslo výrobce PLJ 6200-2AM

Popis

Popis:

  • Interní automatické nastavení: , zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místěErgonomicky optimalizovaný ovládací panel: pro praváky i levákyIdeální pro mobilní, legální obchodní aplikace, jako je ambulantní prodej zlata a šperkůSériově dodávané čelní skloVáhová komora ⌀×HApproof součástí balení
  • Rychlé a efektivní ovládání díky grafickému displeji
  • Jednoduché textové pokyny pro uživatele na displeji v jazycích DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Interní automatická kalibrace zaručuje vysokou přesnost a nezávislost na místě. Ideální pro mobilní, legální obchodní aplikace, jako je ambulantní prodej zlata a šperků
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Interní paměť pro kompletní recepty s názvem a cílovou hodnotou složek receptu. Navádění uživatele s podporou displeje
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený grafický displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 160 mm
  • Princip vážení, kompenzace síly
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku