Přesné váhy Max 420 g; d=0,001 g

Artiklové číslo: PLJ 420-3F
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PLJ 420-3F
EAN / GTIN 4045761243248
Číslo výrobce PLJ 420-3F
L-číslo L40250 1722

Popis

Popis:

  • Interní automatická kalibrace: , zaručuje vysokou přesnost a umožňuje nezávislost na místěErgonomicky optimalizovaný ovládací panel: pro leváky i pravákyIdeální pro mobilní aplikace podléhající zákonné metrologii, jako je ambulantní prodej zlata a šperkůPracovní ochranný kryt je součástí dodávky
  • Rychlé a efektivní ovládání díky grafickému displeji
  • Jednoduché textové pokyny pro uživatele na displeji v jazycích DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Vnitřní automatické nastavení, které zaručuje vysokou přesnost a nezávislost stupnice na místě
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Interní paměť pro kompletní recepty s názvem a cílovou hodnotou složek receptu. Navádění uživatele s podporou displeje
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, vážicí komora ⌀×V 150x60 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený grafický displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 110 mm
  • Princip vážení Tenzometrické měřidlo
  • Přípustný rozsah okolní teploty 15 °C/35 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku