Pilotní bunda HI-Vis 3v1 Orange/Navy XXXL R

Artiklové číslo: PJ50ONRXXXL
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
Katalogové číslo PJ50ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108204472
Číslo výrobce PJ50ONRXXXL

Popis

Popis:

Tato bunda poskytuje všestrannou a pohodlnou ochranu a je vhodná do různých pracovních prostředí. Standardem je kvalitní látka, vynikající zpracování a bezkonkurenční funkce. odnímatelná kožešinová podšívka a límec v kombinaci se zipovými rukávy zajišťují, že se jedná o extrémně přizpůsobivý oděv.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Odepínatelné rukávy, kožešinová vložka a kožešinový límec umožňují multifunkčnost pro nositele
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Náplety na rukávech a lem
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Víceúčelová bunda 3v1
  • Texpel úprava odpuzuje nečistoty
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • Až do velikosti 5XL
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 55% bavlna, 45% Polyester
Složení skořepiny: 55% bavlna, 45% Polyester
Látka podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 240
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 460
Hmotnost podšívky oz: 13
Hmotnost výplně gm: 60
Hmotnost náplně oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku