Přesné váhy; Max 31 kg, d = 0,1 g

Artiklové číslo: PES 31000-1M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Přesná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo PES 31000-1M
    EAN / GTIN 4045761311183
    Číslo výrobce PES 31000-1M
    L-číslo L40250 363

    Popis

    Popis:

    • Robustní laboratorní a průmyslové přesné váhy pro těžká odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření s ověřovacím listem [M]
    • Kovové pouzdro: robustní a stabilní
    • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): zadání dvou horních a dvou dolních mezních hodnot pomocí čtyř tlačítek se šipkami. Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění

    Charakteristika:

    • Fluorescenční displej, jasný s vysokým kontrastem, výška číslic 13 mm
    • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 250 × 220 mm
    • Celkové rozměry Š×H×V, bez čelního skla 260×330×113 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 10 kg
    • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku