Přesné váhy; Max 4200 g, d = 0,01 g

Artiklové číslo: PEJ 4200-2M
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PEJ 4200-2M
EAN / GTIN 4045761311145
Číslo výrobce PEJ 4200-2M

Popis

Popis:

  • Robustní laboratorní a průmyslové přesné váhy pro těžká odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření s ověřovacím listem [M]
  • Kovové pouzdro: robustní a stabilní
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): zadání dvou horních a dvou dolních mezních hodnot pomocí čtyř tlačítek se šipkami. Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Podlahové vážení: Možnost připevnění zátěže na spodní stranu váhy pomocí vestavěného očka, standardně u modelů s [d] = 0,001 g, háček není součástí dodávky
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Fluorescenční displej, jasný s vysokým kontrastem, výška číslic 14 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 200 × 200 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, bez ochranného štítu 220 × 333 × 95 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 7 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku