Přesné váhá (DMS) PCB 200-3, rozsah vážení 200 g, odečítání 0,001 g

Artiklové číslo: PCB 200-3-2023e
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PCB 200-3-2023e
EAN / GTIN 4045761215610
Číslo výrobce PCB 200-3-2023e
L-číslo L40250 2718

Popis

Popis:

Kompatibilní se specifickými školními softwarovými řešeními, jako je Vernier ® nebo LabQuest ® Díky školnímu protokolu KERN lze data z vážení přenášet do počítače, notebooku apod. pro vyhodnocení a vizualizaci v rámci technických experimentů prostřednictvím datového rozhraní USB.
Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou je, že adaptéry rozhraní KUP se zde jednoduše zapojují, tzn. že dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání krytu váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos váhových dat do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP.
Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače.
Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
Funkce PRE-TARE pro ruční předběžné vážení známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně.
Díky funkci receptury lze vážit různé složky směsi. Pro účely kontroly lze vyvolat celkovou hmotnost všech složek.
Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění.
Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce vlákna g/m, hmotnosti papíru g/m² atd.
Speciální systém proti otřesům mezi vážicí deskou a snímačem hmotnosti snižuje vibrace při vážení, a zajišťuje tak rychlejší a spolehlivější výsledky vážení.
Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm.
Rozměry vážicí plochy Š × H 130 × 130 mm, nerezová ocel.
Celkové rozměry (bez ochranného štítu) Š×H×V 163×245×65 mm
Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu energie z baterií.
Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku