Přesné váhy Max 6200 g

Artiklové číslo: PBJ 6200-2M
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
Druh produktu Přesná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo PBJ 6200-2M
EAN / GTIN 4045761206830
Číslo výrobce PBJ 6200-2M

Popis

Popis:

  • Vnitřní kalibrační obvod: pomocí otočného knoflíku na boku zaručuje vysokou přesnost a nezávislost na umístěníKovové pouzdro: robustní a stabilní
  • Pomůcka pro dávkování
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení):: optický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Součet: hodnot hmotnosti
  • Identifikační číslo váhy: 4místné, volně programovatelné, je vytištěno v záznamu o kalibraci
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny: po každé stabilitě váhy
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • Kovové pouzdro: robustní a stabilní
  • Dávkovací pomůcka: možnost volby režimu vysoké stability a dalších nastavení filtru
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický signál pomáhá při porcování, dávkování nebo třídění
  • Součet váhových hodnot
  • Identifikační číslo váhy: čtyřmístné, volně programovatelné, je vytištěno v kalibračním protokolu
  • Automatický výstup dat do PC/tiskárny po každé stabilitě váhy
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 14 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 170 × 180 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 205×325×85 mm (bez ochranného štítu)
  • Čistá hmotnost přibližně 5,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku