Plochý pilník na tupo s rukojeti sek 2 250 mm

Artiklové číslo: PAM.MD250EMA
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
    Druh produktu Dílenský pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo PAM.MD250EMA
    EAN / GTIN 3148518598279
    Číslo výrobce PAM.MD250EMA
    L-číslo L60130 5725

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Plochý tupý pilník
    • 2 plochy s příčným řezem
    • 1 hrana s jednoduchým řezem
    • 1 hladká hrana
    • Ergonomická plastová rukojeť
    • Odolný vůči nejagresivnějším rozpouštědlům používaným v dílně
    • Doporučuje se pro běžné obrábění oceli, litiny, mosazi a tvrdých plastů.

    Charakteristika:

    • E x E1 [mm]: 6 x 25
    • L [mm]: 250
    • [g]: 340

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku