Univerzální závit na plynový filtr A2 (Pk6) Black R

Artiklové číslo: P906BKR
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
Katalogové číslo P906BKR
EAN / GTIN 5036108273980
Číslo výrobce P906BKR

Popis

Popis:

Filtr P906 je protiplynový filtr, který chrání před znečišťujícími plyny. Je vybaven standardním závitovým připojením DIN odpovídajícím normě EN 148-1 a lze jej použít na celoobličejových maskách vybavených stejným standardním připojením. Tento plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, jejichž bod varu je vyšší než 65 °C. Je klasifikován jako filtr třídy 2 a lze jej použít k ochraně před škodlivými látkami, rozpouštědly a plyny.

Charakteristika:

  • Standardní připojovací závit (DIN) v souladu s normou EN 148-1
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Maloobchodní balení
  • Lehké a pohodlné
  • CE certifikace
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type A Class 2

Materiál:

Materiál: ABS;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku