Celoobličejová maska Helsinki - Universal Thread Blue U

Artiklové číslo: P516BLU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo P516BLU
EAN / GTIN 5036108273638
Číslo výrobce P516BLU

Popis

Popis:

Celoobličejová maska Helsinki je vyrobena z měkkého kaučuku a je vybavena panoramatickým viděním. Vnitřní silikonová lícnice obsahuje dva inhalační ventily pro snížení zamlžování a lepší komfort. Maska je vybavena standardním připojovacím závitem podle normy EN 148-1. Lze jí použít se všemi filtry podporující stejný standard (plyn, částice nebo kombinace). Filtry nejsou součástí (prodávají se samostatně).

Charakteristika:

  • Termoplastická celoobličejová maska třídy 3 s měkkým silikonovým vnitřkem
  • Odolný polykarbonátový zorník poskytuje viditelnost do všech stran
  • Nastavitelný šestibodový rychloupínací postroj pro rovnoměrné těsnění obličeje
  • Standardní připojovací závit (DIN) v souladu s normou EN 148-1
  • Kompatibilní s filtry P906, P926, P946, P956, P976
  • Filtry se prodávají samostatně
  • Zdvojené výdechové ventily snižují zamlžování a zlepšují komfort
  • Povrchová úprava proti poškrábání pro větší odolnost
  • Vrstva odolná proti zamlžení pro zvýšené pohodlí
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • CE-KAT III

Norma:

  • EN 136 Class 3
  • EN 148 -1

Materiál:

Materiál: Termoplastická pryž; Polycarbonát; Silikon; ABS;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku