Popis:
Zažijte maximální pohodlí a ochranu s naším ventilem FFP3 ochranná maska. Díky nízké odolnosti proti dýchání, inovativnímu tvaru nosní můstku a pěnovému těsnění po celé délce je ergonomicky navržen tak, aby vyhovoval většině tvarů obličeje. Nastavitelná elastická čelenka šířky zajišťuje bezpečné a pohodlné nošení, zatímco výkonný výdechový ventil účinně snižuje teplo a vlhkost uvnitř masky. Maska je R-D-certifikovaná, opakovaně použitelná pro více než jednu pracovní vrstvu a vybavena dolomitovým testem zácpy pro maximální pohodlí při dýchání - ideální volbou pro vaše potřeby ochrany dýchacích cest. Kompaktní design je vhodný zejména pro menší tvary obličeje.
Charakteristika:
- Kompaktní design je vhodný zejména pro menší tvary obličeje
- Měkký nosní můstek pro bezpečné a pohodlné nošení
- 100% nekovové
- Vnitřní pěnové těsnění zajišťuje správné těsnění obličeje
- Opakovaně použitelné pro více než jednu pracovní směnu
- Výdechový ventil s vysokým výkonem poskytuje pohodlí v horkém a vlhkém prostředí
- Široko nastavitelné hlavové popruhy pro maximální pohodlí uživatele
- Vynikající výkon
- Volitelná zkouška Dolomit (D) - pohodlnější dýchání a déle trvající výkon filtrace
- Maloobchodní balení
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Nový vzhled
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Materiál:
Materiál: PP; EVA pěna;
Informace o materiálu: PP - Polypropylen;