Respirátor FFP3 Ultimate s ventilem pro opakované použití (Pk5) White R

Artiklové číslo: P306WHR
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
Obsah sady 5
Ventil ano
Stupeň ochrany FFP3
Barva bílá
Druh produktu Maska s filtrem částic FFP3

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo P306WHR
EAN / GTIN 5036108400485
Číslo výrobce P306WHR

Popis

Popis:

Vychutnejte si maximální pohodlí a ochranu s naším ventilovým respirátorem FFP3. Díky nízkému odporu při dýchání, inovativnímu tvarovanému nosnímu můstku a pěnovému těsnění po celém obvodu jsou ergonomicky navrženy tak, aby vyhovovaly většině tvarů obličeje. Široké nastavitelné elastické popruhy na hlavu zajišťují bezpečné a pohodlné nošení, zatímco výkonný výdechový ventil účinně snižuje teplo a vlhkost uvnitř masky. Certifikát R D umožňuje opakované použití po dobu delší než jedna pracovní směna a díky testu ucpávání Dolomitem zajišťuje maximální komfort dýchání, a je tak dokonalou volbou pro vaše dýchací potřeby.

Charakteristika:

  • Opakovaně použitelné pro více než jednu pracovní směnu
  • Vynikající výkon při testu na obličeji
  • Vnitřní pěnové těsnění zajišťuje správné těsnění obličeje
  • Široko nastavitelné hlavové popruhy pro maximální pohodlí uživatele
  • Měkký nosní můstek pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Výdechový ventil s vysokým výkonem poskytuje pohodlí v horkém a vlhkém prostředí
  • 100% nekovové
  • Volitelná zkouška Dolomit (D) - pohodlnější dýchání a déle trvající výkon filtrace
  • Maloobchodní balení
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • CE-KAT III
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)

Materiál:

Materiál: PP; EVA pěna;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku