{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (L-Boxx) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 12 V | |
Označení výrobce | GSA1214SET | |
Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Počet zdvihů | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | P07822 GSA1214SET | |
EAN / GTIN | 3165140924641 | |
Číslo výrobce | 0615990J3V |