Kombi kladivo PH26 TXPH26T-SET

Artiklové číslo: P07552 PH26T-SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo P07552 PH26T-SET
EAN / GTIN 4058546368579

Popis

Provedení:

  • Robustní a kompaktní kladivo s dlouhou životností pro použití ve zdivu a betonu.
  • Optimální pro průměr vývrtu 6 až 16 mm.
  • Bezpečnostní spojka chrání uživatele i stroj, jestliže se vrták zasekne.

Rozsah dodávky:

1× kombi kladivo PH26T.
10× sada příklepových vrtáků SDS plus MX4 ⌀6×115 mm (4932352042).
10× sada příklepových vrtáků SDS plus MX4 ⌀6×165 mm (4932352043).
10× sada příklepových vrtáků SDS plus MX4 ⌀8×165 mm (4932352046).
10× sada příklepových vrtáků SDS plus MX4 ⌀10×165 mm (4932352047).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku