{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Bosch 18 V | |
Označení výrobce | GBH 18V-45 C | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Rozsah otáček | 0 min-1 - 305 min-1 | |
Maximální ⌀ vrtání do betonu | 45 mm | |
Maximální počet rázů | 2 720 min-1 | |
Rázová energie | 12,5 J | |
Hmotnost včetně akumulátoru | 8,9 kg | |
Hmotnost bez akumulátoru | 8 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 8,5 m/s2 | |
Délka | 442 mm | |
Výška | 224 mm | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Vrtací kladivo |
Katalogové číslo | P07551 GBH18V45C | |
EAN / GTIN | 3165140915427 |