{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový | |
Maximální utahovací moment měkký | 28 Nm | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 55 Nm | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 13 mm | |
Hmotnost bez akumulátoru | 5,39 kg | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák s příklepem |
Katalogové číslo | P07113 GSB1855 | |
EAN / GTIN | 4059952608358 |